サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
300
種別
配管アダプタ
注文コード
21824129
品番
E300-03-D
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・ボディサイズ・種別
など
311
種類から選べます
他の種類を見る
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
適合
(ACサイズ)AC30
種別
配管アダプタ
ボディサイズ
300
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応