※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はクッション・ロッド先端金具・オートスイッチ品番など3420種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- クッション
- ラバークッション
- ロッド先端金具
- 1山ナックルジョイント(1個付)
- オートスイッチ品番
- D-M9N
- 注文コード
- 21826738
- 品番
- CDM2KU25TN-50Z1-V-M9N
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,077販売価格(税別)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加