ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ワゴン
ERECTA(エレクター)の ステンレスワゴン
オートクレーブカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21827733
品番
TS-ST1-HV
参考基準価格(税別)
¥212,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
あらゆる条件下で適応可能なMCナイロンキャスター仕様。
キャスターを除き全て金属パーツで構成されており、オートクレープへも対応。
材質
(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)MCナイロンキャスター、ステンレス金具
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×460×1053
ストッパー
対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)
125
適合温度(℃)
-10〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,250
/
税込
¥
5,775