※使用例
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ワゴン
ERECTA(エレクター)の ステンレスワゴン
寒冷作業カート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21827742
品番
TS-TA1-HV
参考基準価格(税別)
¥161,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
対応温度範囲の広いフェノールキャスター仕様。
キャスターへは耐寒耐熱グリスを使用してるため冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適。
材質
(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)フェノールキャスター、ステンレス金具
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×460×1019
ストッパー
対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)
100
適合温度(℃)
-40〜180
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,250
/
税込
¥
5,775