ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ワゴン
ERECTA(エレクター)の ステンレスワゴン
エコノミーサービスワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21827758
品番
ESWT3
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。
コストパフォーマンスに優れています。
段数
3段
材質
本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車
材質(本体)
SUS304ステンレス製
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg/段)
15
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×500×810
ストッパー
対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,250
/
税込
¥
5,775