テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#45透明 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21828248
品番
DS-220-600-0
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
設置スペースやゴミの種類に合わせて組み合わせできます。
材質
ポリプロピレン
用途
分別ゴミ箱、半透明タイプ
質量(kg)
1.8
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×430×550
色(本体)
透明
アズワン品番
65-1852-23
商品タイプ
本体