厨房用キャスターペール 排水栓付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21828467 品番DS-260-670-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

厨房での作業性を考えた業務用ペール

容量(L)72 用途厨房用ペール 仕様キャスター付、容器底面に排水栓付 材質本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、台座:ポリアセタール、キャスター:鋼・エラストマー 質量(kg)3.8 ブルー 種類キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×570×695

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする