ケミタングルRCNプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21828546 品番MR-136-055-4
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マットの表面に硬質チップを付けることで滑り止め効果が高い。クション性と通水性にも優れています。

材質塩化ビニール 用途すべり止めマット、長尺、ロール、クッションマット、作業現場などに トラスコ品番836-4730 厚さ(mm)7 質量(kg)19 寸法(幅W×長さL)(cm×m)90×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする