ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)

(40件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 21829307 品番 17650041002
参考基準価格(税別)¥839 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

[幅広い用途に使用可能]
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
[ペイントしやすい]
薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]
安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[低VOC型環境塗料]

茶色 成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部、トタン、かわら屋根、浴室、室内カベ・天井、外壁 使用場所屋内外 特性耐久、速乾、耐候 用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板 仕様うすめ液・用具の洗浄:水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 種別合成樹脂塗料 タイプ水性 塗布面積(m2)1.4〜2(1回塗り) 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) アズワン品番64-1141-01 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.4〜2 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1枚
注意
[塗装面に重ねないで]塗った面を積み重ねないで下さい。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないで下さい。[屋外の無塗装の木材の下塗り]屋外の無塗装の木材に直接塗る場合は、メーカーの「ウッドシーラー」を下塗りします。[鉄部の下塗り]鉄部に塗る場合は、充分にサビを落としてメーカーの「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りします。[新しいトタンには]新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年ぐらい放置後、表面のギラギラがなくなってから、「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りします。[新しいコンクリート・モルタル面には]新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上たってから、メーカーの「水性カチオンシーラー」を下塗りしてください。[古いコンクリートなどには]古いコンクリート・モルタル・サイディングに塗る時や、古い塗膜がある時は付着性向上の為、メーカーの「水性カチオンシーラー」を塗ります。※吸い込み、劣化が少ない旧塗膜はシーラーは不要です。[吸い込みの激しい場所には]
浴室や屋内の吸い込みの激しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、シーラーの代わりに本品と水を1:1に混ぜて薄く下塗りします。[瓦の下塗りには]セメント瓦・スレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニア)はメーカーの「油性密着シーラー」を塗ります。※瓦の種類によっては塗れませんので、用途をご確認ください。[厚塗り厳禁]
シーラーの厚塗りは厳禁です。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
金属表示板の塗装
株式会社JR東日本運輸サービス 様 (運輸・通信業)

作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。

1人が参考にしています
2025-01-18
用途:
外壁補修塗装用に使用
製造業

外壁やシャッター、フェンス回りの補修塗装に定期的に購入しています。
水性ですが、屋外用途でも楽に5年以上もつのでいい商品ですよ。
色(ダークキャラメル)がなかなか店頭販売に無く、いつも出向いて取り寄せ依頼していましたが、今回、モノタロウだと便利に、そしてお値打ちに購入できることがわかりましたので、これらかモノタロウにお世話になります。

対象商品:
21830192
2024-11-23
用途:
屋外灯油タンクの塗装
建設業・工事業

ケレン、錆止め塗装後に本品を2回塗りした。水を少量足すとペンキがよく伸びて塗り易かった。風雪に晒されるが、どのくらいの耐候性があるのか見てみたい。

対象商品:
21829772
2024-04-27
用途:
木部、枠等の塗装
建設業・工事業

下地処理にもよりますが、ムラもほとんど無く
良い感じの仕上がり具合になってます。
 乾くのも、思いの他早くて、作業効率がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21830725
2023-08-07
用途:
外装
吉富舎 様 (サービス業)

自宅を塗装するのに水性は使い勝手が楽で助かる。ラインナップにツヤなしホワイトが消えたが、それは困った。

対象商品:
21829325
2022-08-29
用途:
ガス屋さんから。
マルケイ企画 様

ガスメーター取り換え時に外壁に合わせて配管を
塗装して貰いました。

水性でも塗装乗りが良いとのことでした。

こちらも補修したい所があったので、購入しました。

対象商品:
09161564
2022-08-08
用途:
木製面塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

何度か使用していますが、屋外でも長寿命で良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
21829526
2022-03-23
用途:
家の廻り縁などに使用 関西ペイントがホームセンターになかなかないので

ハケが安かったのと小さいカンがあったので助かりました

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする