画像準備中

アイカ ジョリパットアルファ JP-100

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) T2039 注文コード21831723 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は146種類から選べます 他の種類を見る

豊富な表情を持つスタンダードタイプ。

T2039 規格JIS A 6909 内外装薄塗材E適合 機能防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、柔剛性 主成分水系アクリルシリコーン樹脂 塗布方法コテ、吹付け、ローラー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21831942
2019-11-15
用途:
塀の塗装塗り替え

塀の塗装塗り替えに使用。想像通りの仕上がりです。さすが業務用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする