※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
「翼」万能ビス 徳用箱入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800本)
ねじ径×長さ(mm)
3.8×50
注文コード
21835993
品番
3.8×50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,290
この商品は
ねじ径×長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
作業性抜群。用途多彩に。
ハイロー2条ネジに先端先割カット付き。堅い材料にストレスなく切れ込み、抜群の保持力を発揮します。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
30
頭径(Φmm)
8
表面処理
クロメート
ねじ径×長さ(mm)
3.8×50
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21835993
3.8×50mm
59151885
9861
翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉
ウイング
1箱(500本)
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)