※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D8-316-710-170-CR D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 21839502 D8-316-710-170-CR D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 21839502 D8-316-710-170-CR D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 21839502

D8スタッドーベイル

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21839502 品番D8-316-710-170-CR
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る
十字穴番号No.3 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)3.3 寸法D1(mm)12 スタッド径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21839728
2022-09-18
用途:
バイクメンテナンス
奈良トヨタ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品はよいものでした
Dリング付きが希望だったのですが、検索画面が私には使いにくくDリング無しが届きました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品詳細に記載のメーカーカタログをご確認ください。D8-316-4〜で始まる商品がD環付になります

対象商品:
07985136
2021-10-05
用途:
SMART 450 エンジンフード固定ねじの代用

L寸法14だと純正品の代わりに使えます。L寸法12も試しましたが短めでした。

1人が参考にしています
対象商品:
07985233
2021-09-15
用途:
バイクメンテナンス

カタログ見ながらゆっくり選べました。必要数をかえて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
07985154
2020-12-08
用途:
ドカティのカウル取り付け
サービス業

探しに探した品物です。
ドカティムルティストラーダ1000のカウル取り付けに必要なのですが純正部品は高いしもうないかも。
鍋屋さんのクイックファスナーは細かくサイズが豊富なので探し物が必ず見つかると思います。

対象商品:
21839588
2017-08-24
用途:
バイクカウルに使用

同社製D8-リテーナと使用。
NSR50のカウルにピッタリ!純正は高いですからね…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする