NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
D8スタッドープラス溝
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21840062
品番
D8-314-710-170-CR
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
材質/仕上
スチール・焼入/クロムメッキ
スタッド径(Φmm)
4
寸法L1(mm)
2
寸法D1(Φmm)
8
寸法L(mm)
10
十字穴番号
No.2