サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
スタンバイ電空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(AMS□Aサイズ)AMS30A用
注文コード
21840080
品番
ITV2050-IL30-2-M-X399
参考基準価格(税別)
¥126,940
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エアマネジメントシステム構成部品
適合
(AMS□Aサイズ)AMS30A用
切換方式
ノーマルオープン
電源電圧
DC24V±10%
入力信号
IO-Link
単位
(圧力表示)SI単位固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
0.005〜0.7