サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
スタンバイレギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4(ねじはIN側のみ)
ねじの種類
Rc
注文コード
21840186
品番
AR20S-02E-YZ-15V
参考基準価格(税別)
¥32,180
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エアマネジメントシステム構成部品
リード線取出方法
M12コネクタ
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4(ねじはIN側のみ)
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
取付場所
(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
表示単位
製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
マニュアル
ノンロックプッシュ式
ハンドル位置
ハンドル上向き
リード線取出方向
背面