D8-336-330-200 D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン NBK(鍋屋バイテック会社) 21840367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D8-336-330-200 D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン NBK(鍋屋バイテック会社) 21840367
D8-336-330-200 D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン NBK(鍋屋バイテック会社) 21840367
D8-336-330-200 D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン NBK(鍋屋バイテック会社) 21840367

D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21840367品番D8-336-330-200
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

フレームに横からはめ込むリセプタクル。
丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。

寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 純正品は鉄製で錆びるので
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品は鉄製で錆びるので全部これに換えた。
ステンレス製なので当然錆びない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする