NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
D8-RC リセプタクルークリップオン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21840403
品番
D8-339-301-121
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
フレームに横からはめ込むリセプタクル。
丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
適合
スタッド径/9mm
材質/仕上
(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
寸法H(mm)
11.3
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
30.8