※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D8-339-400-121 D8-RR リセプタクルーリベットプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21840412 D8-339-400-121 D8-RR リセプタクルーリベットプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21840412

D8-RR リセプタクルーリベットプレート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21840412 品番 D8-339-400-121
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

フレームの任意の位置に取りつけできます。
フレームに確実に固定できます。
Φ3のリベットを使用して取りつけてください。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)25 寸法W(mm)30 適合スタッド径/9mm 材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
バイクカウルに
不動産業

VFR400R NC30の中古アンダーカウルを購入した所、クイックファスナーが外されていた為、ホンダ純正設定にないこの部品を見つけました。純正品と比べても全く同じに見える、NBKは昔から在るので同じ物と思われます、取り付け後も問題ありません。RVFやNSR、中華カウルに使うのも良いかも知れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする