NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
D8-リテーナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21840428
品番
D8-329-100-040
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
8.2
寸法t(mm)
0.8
用途
D8スタッドの脱落防止に。
寸法D(mm)
15.8