NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
D8-リテーナ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21840437
品番
D8-329-101-200
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
9.1
寸法t(mm)
1
用途
D8スタッドの脱落防止に。
寸法D(mm)
17