※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディスプレイ/モニター付属品
DFS/DFSN 画N固(固定タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
注文コード
21840482
品番
DFS-100-PB-28
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
28
寸法L(mm)
127
寸法L1(mm)
103
寸法W(mm)
115
最大積載量(kg)
6