サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
3ポート残圧排気弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
VP300
注文コード
21840649
品番
VP346E-5KVOZ1-X660
参考基準価格(税別)
¥36,030
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エアマネジメントシステム構成部品
切換方式
N.C.仕様
シリーズ
VP300
定格電圧(V)
DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
コネクタの有無
(M12コネクタ)コネクタなし
ソフトスタートアップ機能
なし