※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 菊ノブ(八角)
KEHS ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
材質(本体)
(ステンレス)SUS316L
材質(取付部)
(ステンレス)SUS316L
注文コード
21840936
品番
KEHS-50-K10-A4
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS316L
質量(g)
202
種類
多角形
寸法D(mm)
50
寸法d(Φmm)
21
寸法s(mm)
17
取付部
めねじ・貫通穴
寸法Lf(mm)
16
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
16
材質(取付部)
(ステンレス)SUS316L