サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWM20-01B-D ミストセパレータレギュレータ SMC 21841507 AWM20-01B-D ミストセパレータレギュレータ SMC 21841507

ミストセパレータレギュレータ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20 管接続口径1/8 取付ブラケット付 注文コード21841507 品番AWM20-01B-D
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はボディサイズ・管接続口径・取付など2308種類から選べます 他の種類を見る

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:MPa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーポネートケース 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする