※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の フルートノブ
KXM クランプノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21842458
品番
KXM-40-M10-25
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
40
寸法H'(mm)
34.5
寸法Lm(mm)
25
寸法d(Φmm)
13.5
寸法d1(mm)
13.5
寸法h(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
材質
(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒
質量(g)
53
種類
多角形
表面処理
(止めねじ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜