MGPM32TF-25Z-M9PM ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TF SMC 21844726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25注文コード21844726品番MGPM32TF-25Z-M9PM
参考基準価格(税別)¥37,840販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ねじの種類(TF) Gリード線(m)(M) 1軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする