AWM20-N01BE-1-D ミストセパレータレギュレータ SMC 21845865

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWM20-N01BE-1-D ミストセパレータレギュレータ SMC 21845865
AWM20-N01BE-1-D ミストセパレータレギュレータ SMC 21845865

ミストセパレータレギュレータAWM20-N01BE-1-D

(1件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はボディサイズ・管接続口径・ドレン排出口など2308種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ドレン排出口
ドレンコック付
注文コード
21845865
品番
AWM20-N01BE-1-D
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上

取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.05~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーポネートケース
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21850370
2026-08-08
用途: 自動車塗装
建設業・工事業

鈑金屋さんのエアーラインに使用。
今までは塗装ガンに近い場所へSMCの3点セットを取り付けてましたが、コンプレッサー直近へ移設。塗装に使うソケット手前へこちらのミストセパレーターレギュレーターを取り付け。
同社の製品は使用実績があり、大変満足です。
替えのフィルターも入手し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする