寸法D(Φmm)13
寸法H'(mm)34.5
寸法H(mm)31
寸法Lm(mm)16
寸法R(mm)30
寸法d(Φmm)10
寸法h(mm)26.5
寸法s(mm)4
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)16
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数18
質量(g)28
シリーズLDCMS-C
ボタン色つや消しシルバー
材質(ねじ部)SUM22L
最大荷重(N)150
最大締付力(kN)5.5
レバー色つや消しオレンジ
寸法MM6