※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個接続口径(2) 1/4ブラケット(C) L形ブラケットケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m注文コード21852993品番ITV2050-112CS
参考基準価格(税別)¥53,680販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
この商品は接続口径・ブラケット・ケーブルコネクタなど27種類から選べます他の種類を見る 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C