※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(-) Rc注文コード21857561品番ITV2090-022S5
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
この商品は電源電圧・入力信号・ねじの種類など117種類から選べます他の種類を見る 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C