※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(-) Rc注文コード21857647品番ITV2090-042L5
参考基準価格(税別)¥57,260販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
この商品は電源電圧・入力信号・ねじの種類など117種類から選べます他の種類を見る 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C