AWM40-03E2-D ミストセパレータレギュレータ SMC 21857860

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWM40-03E2-D ミストセパレータレギュレータ SMC 21857860
AWM40-03E2-D ミストセパレータレギュレータ SMC 21857860

ミストセパレータレギュレータAWM40-03E2-D

(1件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はボディサイズ・管接続口径・ドレン排出口など2308種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ドレン排出口
ドレンコック付
注文コード
21857860
品番
AWM40-03E2-D
参考基準価格(税別)¥22,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上

取付
なし
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーポネートケース
デジタル圧力スイッチ出力
NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21850370
2026-08-08
用途: 自動車塗装
建設業・工事業

鈑金屋さんのエアーラインに使用。
今までは塗装ガンに近い場所へSMCの3点セットを取り付けてましたが、コンプレッサー直近へ移設。塗装に使うソケット手前へこちらのミストセパレーターレギュレーターを取り付け。
同社の製品は使用実績があり、大変満足です。
替えのフィルターも入手し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする