※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PBX インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
材質
リング:SUS301、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
注文コード
21891397
品番
PBX-10-R
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
10
材質
リング:SUS301、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
本体:つや消し黒
質量(g)
70
タイプ
リングタイプ
表面処理
静電塗装
荷重(最小〜最大)(N)
4/25
せん断荷重(N[kgf])
ピン:7280