※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHK-55-4 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21891433 PHK-55-4 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21891433 PHK-55-4 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21891433

PHK アダプタプレート

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法t(mm)4 注文コード21891433 品番PHK-55-4
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は寸法T・寸法tなど23種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)140 寸法B1(mm)30 寸法d(mm)M14 寸法t(mm)4 寸法B(mm)49 寸法B2(mm)9.5 寸法A1(mm)30 レールの呼び55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする