※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
寸法D(mm)
33
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301
注文コード
21891476
品番
PLX-12-15-A-RD
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法D・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
寸法D(mm)
33
寸法D1(mm)
25.4
寸法L(mm)
86.5
寸法L1(mm)
33
ストローク(mm)
15
ロックナット
なし
色
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
寸法L2(mm)
10
寸法Lb(mm)
-
寸法sw1(mm)
-
寸法sw(mm)
22
用途
割り出し・位置決めに。
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301
質量(g)
130
表面処理
本体:四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
11.5/40
せん断荷重(N[kgf])
ピン:10100