NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PLXS インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
16
タイプ
ロックナットなし
注文コード
21891713
品番
PLXS-4-6-A-RD
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ロックナット
なし
寸法M
M8×1
寸法D(mm)
16
色
(ノブ)つや消しレッド
寸法Lb(mm)
-
寸法sw1(mm)
-
最大荷重(N)
12.5
最小荷重(N)
4
寸法L(mm)
41
寸法L2(mm)
5
用途
割り出し、位置決めに。
質量(g)
11
タイプ
ロックナットなし
寸法L1(mm)
16
寸法D1(mm)
11.5
せん断荷重(N[kgf])
1160