PLXS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)19 タイプロックナットなし 注文コード21891756 品番PLXS-5-8-A-RD
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は寸法D・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

ロックナットなし 寸法MM10×1 寸法D(mm)19 (ノブ)つや消しレッド 寸法Lb(mm)- 寸法sw1(mm)- 最大荷重(N)18 最小荷重(N)5 寸法L(mm)48 寸法L2(mm)6 用途割り出し、位置決めに。 質量(g)20 タイプロックナットなし 寸法L1(mm)18 寸法D1(mm)13.8 せん断荷重(N[kgf])1820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする