PLXS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)23 タイプロックナットなし 注文コード21891792 品番PLXS-6-9-A-RD
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は寸法D・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

ロックナットなし 寸法MM12×1.5 寸法D(mm)23 (ノブ)つや消しレッド 寸法Lb(mm)- 寸法sw1(mm)- 最大荷重(N)25 最小荷重(N)6 寸法L(mm)57 寸法L2(mm)6 用途割り出し、位置決めに。 質量(g)33 タイプロックナットなし 寸法L1(mm)22 寸法D1(mm)16.2 せん断荷重(N[kgf])2620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする