PLYS インデックスプランジャー

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4 寸法D(mm)16 注文コード21892088 品番PLYS-4-4-AK-RD
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はストローク・寸法Dなど40種類から選べます 他の種類を見る

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。

ロックナットつき 材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301 つや消しレッド 寸法MM8×1 寸法D(mm)16 寸法D1(mm)11.5 寸法L(mm)39 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)4 寸法Lb(mm)4 寸法sw(mm)10 寸法sw1(mm)13 最小荷重(N)4.5 最大荷重(N)12 せん断荷重(N[kgf])1160 質量(g)12 ストローク(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
機械部品
井上製茶機械店 様 (卸売・小売業)

年間、50個位使っていますが
ばらつきがなく安定している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする