※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPR-3-KU PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892352 PPR-3-KU PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892352

PPR プレスフィットプランジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)3 ストローク(mm)0.6 注文コード21892352 品番PPR-3-KU
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は外径・ストロークなど20種類から選べます 他の種類を見る

圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。

寸法D(mm)2.4 寸法D1(mm)3 寸法D2(mm)3.5 寸法L(mm)4 寸法L1(mm)0.6 寸法s(mm)0.6 外径(mm)3 ストローク(mm)0.6 適合(ボールボタン)BB-4 材質(本体)プラスティック 質量(g)0.1 材質(ボール)ステンレス 最大荷重(N)3.6 最小荷重(N)1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49144182
2020-06-27
用途:
ナット噛みあわせ

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする