※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
PWF ダブルボールプランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21892413
品番
PWF-6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
6.03
寸法L(mm)
12.6
寸法L1(mm)
4
寸法s(mm)
1.6
外径(mm)
6
適合
(ボールボタン)BB-10
質量(g)
2
最大荷重(N)
10.5
最小荷重(N)
3.5