PXVS-10-M20C-B PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21893463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXVS-10-M20C-B PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21893463
PXVS-10-M20C-B PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21893463
PXVS-10-M20C-B PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21893463

PXV・PXVS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス注文コード21893463品番PXVS-10-M20C-B
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法D(mm)10寸法H(mm)19寸法L1(mm)36寸法l(mm)71寸法m(mm)M20材質ステンレス質量(g)115タイプロックナットなしD52ねじピッチ並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする