※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口チーズユニオン (KFT〜)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード21893742 品番KFT06B-00
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど136種類から選べます 他の種類を見る

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径同径チューブ 用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。 トラスコ品番482-4288 材質黄銅 適合チューブ内径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする