※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口チーズユニオン (KFT〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード21894311 品番KFT10U-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,320
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど136種類から選べます 他の種類を見る

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 管接続口径同径チューブ 用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。 トラスコ品番482-4521 材質樹脂 適合チューブ内径(Φmm)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21894311 KFT10U-00 38484157 KFH10B-00 インサート管継手 KFシリーズ SMC インサート管継手 KFシリーズ SMC 1袋(5個) 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする