曜日別特売
SGT-M10-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGT-M10-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897758
SGT-M10-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897758
SGT-M10-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897758

SGT グラブスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21897758品番SGT-M10-65
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法L(mm)65ねじピッチ1.5寸法B(mm)5ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法d2(mm)8 h11寸法d3(mm)7.2寸法Z1(mm)8.2寸法Z2(mm)4.5許容荷重(N)18500寸法M(並目)M10集約シリーズ用3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする