※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGT-M12-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897767 SGT-M12-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897767 SGT-M12-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897767

SGT グラブスクリュー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)65 寸法M(mm)M12 寸法M(並目)M12 注文コード21897767 品番SGT-M12-65
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は寸法L・M・寸法Mなど34種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)65 ねじピッチ1.75 寸法B(mm)6 ねじ規格並目 寸法M(mm)M12 寸法d2(mm)8 h11 寸法d3(mm)7.2 寸法Z1(mm)8.6 寸法Z2(mm)4.5 許容荷重(N)18500 寸法M(並目)M12 集約シリーズ用4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする