※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGT-M20-80 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897794 SGT-M20-80 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897794 SGT-M20-80 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897794

SGT グラブスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)80 寸法M(mm)M20 寸法M(並目)M20 注文コード21897794 品番SGT-M20-80
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品は寸法L・M・寸法Mなど34種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)80 ねじピッチ2.5 寸法B(mm)10 ねじ規格並目 寸法M(mm)M20 寸法d2(mm)15.5 h11 寸法d3(mm)14.4 寸法Z1(mm)12.4 寸法Z2(mm)5.5 許容荷重(N)73500 寸法M(並目)M20 集約シリーズ用6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする