UDF アルミ取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム製 寸法A(mm)20 寸法L1(mm)200 注文コード21899377 品番UDF-20-200-BL
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・寸法A・寸法L1など15種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミニウム製 質量(g)380 寸法H(mm)68 寸法L1(mm)200 寸法A(mm)20 寸法L(mm)220 表面処理バレル研磨 寸法W(mm)115 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)48 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする