NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UDF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
350
注文コード
21899456
品番
UDF-28-350-BL
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム製
質量(g)
510
寸法H(mm)
78
寸法L1(mm)
350
寸法A(mm)
28
寸法L(mm)
378
表面処理
バレル研磨
寸法W(mm)
134
寸法M(mm)
M10
寸法h(mm)
50
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000