NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UDF アルミ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
500
注文コード
21899474
品番
UDF-28-500-BK
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム製
質量(g)
645
寸法H(mm)
78
寸法L1(mm)
500
寸法A(mm)
28
寸法L(mm)
528
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
寸法W(mm)
134
寸法M(mm)
M10
寸法h(mm)
50
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000